Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4N211410
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/8
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
4N211410
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
9
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N211410
EAN
4022835715344
UBB
500691051907
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
71534