text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 5X0.5 B


Artikelnummer 6X304706
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Geschikt voor RVS Ja
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 6X304706
EAN 4022835359036
UBB 500513523471
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35903
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.