text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 40X2.0 B


Artikelnummer 0U492285
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 24
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 1001
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0U492285
EAN 4022835395812
UBB 500513412824
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39581
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.