Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8O037225
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E VG 5,2
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
8O037225
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merken
Völkel
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O037225
EAN
4022835794318
UBB
500691080120
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79431