Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3B743685
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
Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSSE 5X0.8
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
3B743685
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B743685
EAN
4022835619345
UBB
500513487339
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
61934