Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3D252630
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 14X2.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3D252630
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
9
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D252630
EAN
8715494570367
UBB
500513033406
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
27654-3