text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M8


Artikelnummer 9E637687
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Type Second Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9E637687
UBB 500690900468
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27342-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.