text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M6


Artikelnummer 0K897496
D (mm)
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) M20
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Type Taper Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0K897496
UBB 500690898654
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27338-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.