Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6W478237
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M3
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
6W478237
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W478237
UBB
500690894281
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27326-3