Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7Q932995
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M20
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
7Q932995
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q932995
UBB
500690907075
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27366-3