Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1W078028
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M20
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
1W078028
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
D (mm)
MF16
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merken
Völkel
Gewicht per stuk (g)
123
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Taper Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W078028
UBB
500690906655
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27366-1