text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 20X1.0


Artikelnummer 4S952652
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4S952652
EAN 8715494569071
UBB 500512928572
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 26378-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.