Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1E609986
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSSE 8X1.0
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
1E609986
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
D (mm)
M22
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E609986
EAN
8715494566100
UBB
500513041656
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
56326-2