Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4P161487
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSSE 18X2.0
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
4P161487
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
11
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P161487
EAN
8715494566797
UBB
500512998781
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
56374-2