text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf TWIN FLAP vlak 115x22,23 mm ZA40 STANDARD staal/inox


Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Vorteile:Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduurZirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijderingVorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialenWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80 voor fijne werkzaamhedenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummer 9L035688
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Flap Disc

Omschrijving

Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Vorteile:Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduurZirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijderingVorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialenWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80 voor fijne werkzaamhedenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummers

Artikelnummer 9L035688
EAN 9003173019535
UBB 500583830558
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34441314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.