text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf vlak 178x22,23 mm C400 STANDARD steen


Anwendungen:Voor de bewerking hard en zacht gesteente en glasVorteile:Zeer hoog comfort bij het bewerken van steenSiliciumcarbide voor goede standtijd en zeer hoge agressiviteit op steen en glasTrimbaar draaglichaam maakt 100% gebruik van slijplinnen mogelijkWir empfehlen:Korrelgroottes 60/80 voor grote materiaalverwijderingKorrelgroottes 120/400 voor fijne werkzaamheden en afwerking

Artikelnummer 0S506983
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 400
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 400
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Overig
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 207
HS- en goederencode
Type Flap Disc

Omschrijving

Anwendungen:Voor de bewerking hard en zacht gesteente en glasVorteile:Zeer hoog comfort bij het bewerken van steenSiliciumcarbide voor goede standtijd en zeer hoge agressiviteit op steen en glasTrimbaar draaglichaam maakt 100% gebruik van slijplinnen mogelijkWir empfehlen:Korrelgroottes 60/80 voor grote materiaalverwijderingKorrelgroottes 120/400 voor fijne werkzaamheden en afwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 0S506983
EAN 9003177505416
UBB 500573849485
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 750541
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.