text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurpapier 230 x 280 K320


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingenMet latex verrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking Universeel toepasbaar

Artikelnummer 5E147839
Breedte (mm) 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte (mm) 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 320

Omschrijving

Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingenMet latex verrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking Universeel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 5E147839
EAN 9003177060090
UBB 500572009040
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.