text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurband 50x1000 ZA80 PC X JTS PREMIUM staal/non-ferro


Nog een bijzondere eigenschap: het product kan ook nat worden gebruikt met olie, emulsie en water en levert nog steeds optimale resultaten.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaalMet name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water Vorteile:Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkoniumBeperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechtingRobuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 9W547845
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Overig
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type X-Cloth Belt

Omschrijving

Nog een bijzondere eigenschap: het product kan ook nat worden gebruikt met olie, emulsie en water en levert nog steeds optimale resultaten.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaalMet name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water Vorteile:Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkoniumBeperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechtingRobuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 9W547845
EAN 9003177064227
UBB 500513998681
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.