text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit rondborstel op stift 50x15x12,5-6x30 DW E0,3 mm PREMIUM inox


Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal Vorteile:Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekkenUniverseel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdRoestvrij, zuurbestendig staaldraad EA Wir empfehlen:Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwenGevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Artikelnummer 5S867352
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50
Merken Tyrolit
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 83
HS- en goederencode
Type Shaft Mounted Round Brush

Omschrijving

Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal Vorteile:Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekkenUniverseel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdRoestvrij, zuurbestendig staaldraad EA Wir empfehlen:Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwenGevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Artikelnummers

Artikelnummer 5S867352
EAN 9003178908216
UBB 500572205630
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.