text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit kunstharsgebonden slijpstift 52W-228 32x20-6x40 A46 P4 PREMIUM gietijzer


Dankzij de hechting uitermate geschikt voor gietijzer. Maximale omtreksnelheid 50 m/sAnwendungen:Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randenVorteile:De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoeligMet name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenHoog rendementWir empfehlen:Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpenNeem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 8P888295
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Type Resin Mounted Point

Omschrijving

Dankzij de hechting uitermate geschikt voor gietijzer. Maximale omtreksnelheid 50 m/sAnwendungen:Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randenVorteile:De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoeligMet name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenHoog rendementWir empfehlen:Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpenNeem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 8P888295
EAN 9003171695434
UBB 500572169679
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 169543
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.