text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit kegelborstel SHIELD 100x20xM14 gegeolfde draad SM0,3 mm PREMIUM staal


Shield-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadtypen en bieden optimale veiligheid bij het bewerken van staal. Dit gereedschap wordt ook vaak gebruikt voor het opschonen van lasnaden.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal Vorteile:Door de vorm en flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosieWir empfehlen:Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingenGevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Artikelnummer 5N521634
Uitvoering Kom
Dikte (mm) 0.3
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Dikte (mm) 0.3
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Shield Tapered Brush

Omschrijving

Shield-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadtypen en bieden optimale veiligheid bij het bewerken van staal. Dit gereedschap wordt ook vaak gebruikt voor het opschonen van lasnaden.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal Vorteile:Door de vorm en flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosieWir empfehlen:Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingenGevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Artikelnummers

Artikelnummer 5N521634
EAN 9003170013253
UBB 500572020096
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34023819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.