text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische halfronde vijl 10x100 mm 89A240 MEDIUM staal/inox


De halfronde vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 0B280940
Breedte 10
Vorm Overig
Dikte (mm) 10
Lengte (m) 100
Materiaal Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Vorm Overig
Dikte (mm) 10
Lengte (m) 100
Materiaal Corundum
Korrel 240
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Type Half-Round File

Omschrijving

De halfronde vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 0B280940
EAN 9003170006033
UBB 500683009905
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.