Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Slijpschijven
5S219196
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
Tyrolit elastische slijpstift 52MS 40x30-6x40 C46 PREMIUM universeel
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
5S219196
Kopvorm
Cylinder
Schachtlengte (mm)
40
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
46
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Schachtlengte (mm)
40
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
46
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Slijpkop
Ja
Merken
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
69
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Elastic Mounted Point
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S219196
EAN
9003170009256
UBB
500572072220
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
925