text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische driehoekige vijl 20x200 mm 89A240 MEDIUM staal/inox


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 9J061990
Breedte 20
Vorm Overig
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Vorm Overig
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Triangular File

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 9J061990
EAN 9003170005166
UBB 500683003130
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.