text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische holle beitel steen 25x6/1x100 mm 89A400 FIJN staal


De keramische conische slijpvijlen zijn ideaal voor het wetten van gereedschappen met smalle tanden. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren. Door de conische vorm kunt u tot aan de tandbasis slijpen en ontbramen.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 5Z238868
Breedte 25
Dikte (mm) 6
Lengte (m) 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Dikte (mm) 6
Lengte (m) 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Type Hollow Chisel Stone

Omschrijving

De keramische conische slijpvijlen zijn ideaal voor het wetten van gereedschappen met smalle tanden. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren. Door de conische vorm kunt u tot aan de tandbasis slijpen en ontbramen.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z238868
EAN 9003170005760
UBB 500683008345
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.