Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
T6030.302.620
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
Tyrolit DCC-LL Droogzagen 300x2,6x20 STANDARD beton
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Vorteile:Lange standtijdOvertuigende prestaties en levensduur.Betrouwbare kwaliteit.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6030.302.620
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Korrel type
Overig
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Model
C3W
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Vorteile:Lange standtijdOvertuigende prestaties en levensduur.Betrouwbare kwaliteit.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6030.302.620
EAN
9003174849940
UBB
500504563627
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
484994