text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DGU-Turbo Diamantschotelschijven 125x23x22,23 PREMIUM universeel


Vorteile:Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerkingSnelle stofafvoer.Overtuigende prestaties en levensduur.

Artikelnummer 6M810726
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 23
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 23
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1382
HS- en goederencode
Model STS-T THS07

Omschrijving

Vorteile:Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerkingSnelle stofafvoer.Overtuigende prestaties en levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 6M810726
EAN 9003170050005
UBB 500572086006
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34179930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.