text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit keramische slijpbokschijf 300x40x76 mm C80 J5 HM


Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Zuiver snijdenOptimale korrelgrootteStapelbaar

Artikelnummer 8K257504
Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 76
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 4895
HS- en goederencode
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Zuiver snijdenOptimale korrelgrootteStapelbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 8K257504
EAN 9003170096522
UBB 500683035728
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 9652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.