Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0435.000.883
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
Stahlwille Ratchet 1" Square Drive 817mm
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
G0435.000.883
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
5400
Kopdiameter (mm)
70
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
817
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
5400
Kopdiameter (mm)
70
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
817
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Omkeerbaar
Nee
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
5300
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0435.000.883
EAN
4018754080335
UBB
203122390966
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
96161117