aanwijstypemontage voor verwisselbare insteekgereedschappenAlle insteekgereedschappen 14 x 18 mm kunnen ook worden gebruikt met insteekgereedschapadapter nr. 7370/80 (max. 650 N-m)wijzerplaat met meelopende wijzeraanduidingTwee schalen N-m/ft-lbsDe wijzerplaat is gemaakt van lichtgevende lichtgele speciale folie voor duidelijke aflezing, zelfs bij slecht licht. Handgreep met geïntegreerde krachtcompensatorMeetelement is een buigplaat die in de handgreep is gehuisvestmet overbelastingsbeveiligingKan worden toegepast voor rechtsom of linksom aanhalen door de sleutel om te draaienKalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Afstelling zonder demontagecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Geleverd in textielzakafwijkingswaarde ± 4%afwijkingswaarde ± 4%