Nedtrain Oud
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0656.100.003
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
Stahlwille Momentsleutel 775A A/3
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
G0656.100.003
Totale lengte (mm)
105
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.02 - 0.3
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
105
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.02 - 0.3
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
210
HS- en goederencode
Bekijk
Model
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0656.100.003
EAN
4018754142255
UBB
500501057870
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
51460003