text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 755 /30


Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare insteekgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te han

Artikelnummer G0606.000.030
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 609
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Kopbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 609
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 24
Model MANOSKOP
Type 755/30

Omschrijving

Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare insteekgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgreep en as van vierkante stalen buisVerder belasten na het triggeren of belasten in tegengestelde draairichting (max. tot aan de grens van het meetbereik van de momentsleutel) hebben geen invloed op het trekkermechanisme, waardoor het beschermd is tegen beschadigingAanhalen linksom met insteekgereedschapOp aanvraag met vooraf ingestelde trekkerwaarde (prijstoeslag 10%)Instellen met momentsleuteltestapparaatAfwijking ± 4% op het display

Artikelnummers

Artikelnummer G0606.000.030
EAN 4018754031658
UBB 203198017816
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50010030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.