text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730D/40


Artikelnummer G0603.700.041
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 688
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 40 - 400
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 688
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 40 - 400
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 25
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 23
Met schaal Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1830
HS- en goederencode
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.700.041
EAN 4018754180332
UBB 500504178699
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.