text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 3/4 YX-280SE


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Straight model.

Artikelnummer YX-280SEYO
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 10500
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 10500
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 38
Max. aandraaimoment (Nm) 38
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 8
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1379.7
HS- en goederencode
Type Impulse Wrench

Omschrijving

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Straight model.

Artikelnummers

Artikelnummer YX-280SEYO
EAN 8717981114566
UBB 500619108524
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YX-280SE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.