text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stekker wit male 6-polig 10 stuks


Artikelnummer 6S100529
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 6
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 6
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 78
HS- en goederencode
Type Multiple Connector Male

Artikelnummers

Artikelnummer 6S100529
EAN 8712734016302
UBB 500644386467
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWP6-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.