Schakelaars
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
Schakelaars
6V429357
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
Ripca schakelaar 12V-25A aan-uit 10 stuks
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
6V429357
Nom. stroom (A)
25
Nom. spanning (V)
12
Bedieningswijze
Gaffel
Uitvoering
Uitschakelaar
Halogeenvrij
Nee
Aantal polen
1-polig
Aansluitwijze
Vlakstekker
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
25
Nom. spanning (V)
12
Bedieningswijze
Gaffel
Uitvoering
Uitschakelaar
Halogeenvrij
Nee
Aantal polen
1-polig
Aansluitwijze
Vlakstekker
Verlichting
Geen
Kleur behuizing
Overig
Nom. (meet)stroom (A)
25
Materiaal
Overig
Type schakeling
Wissel-/wisselschakelaar
Aantal bedieningselementen
1
Transparant
Nee
Merken
Ripca
Gewicht per stuk (g)
233
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Toggle Switch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V429357
EAN
8712734076115
UBB
500640674866
UNSPSC
39122211
Fabrikant artikelnummer
E895-10