Ribbuizen
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
4H930175
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
Ripca ribbenbuis open Ø 11.0-16.4mm 100m
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
4H930175
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
16.4
Inwendige diameter (mm)
11
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
16.4
Inwendige diameter (mm)
11
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
49
Uitwendige slangdiameter (mm)
16.4
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Split Convoluted Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H930175
EAN
8712734077792
UBB
500644398421
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
SCT11-100