Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
6C834893
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
Ripca krimpkous 3,2-1,6mm blauw 2:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6C834893
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
3.2
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1.6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C834893
EAN
8712734133429
UBB
500640723465
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS32U-5