text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA30512


Artikelnummer 4R864849
Hoogte 46
Lengte (mm) 351
Machinegewicht (kg) 1.36
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 480
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 46
Lengte (mm) 351
Machinegewicht (kg) 1.36
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 480
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 660
Merken Red Rooster
HS- en goederencode
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 4R864849
EAN 8717981414840
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SA30512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.