text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ratel RRW-2203 3/8 32nm


This RED ROOSTER stubby ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The rear air-exhaust is silenced and can be rotated. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working.

Artikelnummer E2077.000.105
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 270
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 270
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 32
Max. aandraaimoment (Nm) 32
Rateluitvoering Ja
Max. draadmaat (metrisch) 10
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Type Ratchet Wrench

Omschrijving

This RED ROOSTER stubby ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The rear air-exhaust is silenced and can be rotated. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working.

Artikelnummers

Artikelnummer E2077.000.105
EAN 8717981000586
UBB 500504319368
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer RRW-2203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.