text.skipToContent text.skipToNavigation

Raaco Inschuifkoffer CL 55 Transparant A9-4


modulair inzetbakje Hoogte 47 mm Gemaakt van hoogwaardig kunststof polypropyleen Modulair opbergbakjes voor kleine onderdelen Tijd- en kosten besparend Overzichtelijk en netjes Professionele uitstraling Compatibel met andere raaco producten Zeer sterk materiaal geschikt voor gebruik onder de meeste condities en bij koud weer ( -20 C ) Zeer goed bestand tegen chemicaliën Mogelijkheid tot individuele configuratie van Compact koffer, Assorter, CarryLite, Voorraadbak 4-800, ladekast 250-6/3 Goede bereikbaarheid van de inhoud

Artikelnummer R9047.114.585
Breedte (mm) 39
Hoogte (mm) 47
Diepte 218
Lengte (mm) 218
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 39
Hoogte (mm) 47
Diepte 218
Lengte (mm) 218
Materiaal Overig
Transparant Ja

Artikelnummers

Artikelnummer R9047.114.585
EAN 5733439114585
UBB 240180175905
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 114585
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.