text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential broek Max 0199 vlamvertragend maat 58 marineblauw


Artikelnummer
Kleur Blauw
Kleur Blauw
Waterdicht Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Antistatische uitvoering Ja
Materiaal Gemengde stof
Warmte-geïsoleerd Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Kleur Blauw
Waterdicht Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Antistatische uitvoering Ja
Materiaal Gemengde stof
Warmte-geïsoleerd Nee
Type sluiting Knoop en knoopsgat
Uitvoering brandvertragend Ja
Hittebescherming Ja
Chemicaliënbescherming Nee
Boogfout getest Nee
Wegwerpuitvoering Nee
Pasvorm Regular fit
Waterafstotend Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met reflecterende strepen Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Snijbescherming Nee
Maat 58 - 58
Tuinbroek Nee
Waadbroek Nee
Gewicht materiaal (g/m²) 330
Water-/vochtbescherming volgens EN 343 Nee
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471 Nee
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Ja
Lasbescherming volgens EN 11611 Ja
Lengte (mm) 1/1 lang
Merken OXXA Essential
Gewicht per stuk (g) 970
HS- en goederencode
Model Max
Safety Y/Y/Y
Type Trousers

Artikelnummers

Artikelnummer 5D010942
EAN 8718249037511
UBB 500513832435
UNSPSC 53100000
Fabrikant artikelnummer 23019958

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.