text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sabre zaagblad 150/2,5mm 25 stuks


Verbeterde tandgeometrie voor de hoogste snelheid en een tot 2 x langere levensduur. Robuust 1,06 mm dik zaagblad voor precisiezagen. 25 mm bladhoogte voor verbeterde stabiliteit en minimale vibratie. Premiumkwaliteit bi-metalen zaagtanden met 8% kobalt - ultiem in prestaties en duurzaamheid. Gestanste inkepingen rond de opname van het zaagblad versterken het zaagblad op zijn zwakste punt. Uniek cyrogenisch hittebehandelingsproces biedt sterkere tanden voor zagen van de hardste metalen en tot 50% langere levensduur. Ingebouwd Grid Iron patroon maakt het zaagblad robuuster met minder kans op buigen of kromtrekken. Max. stijfheid voor onovertroffen duurzaamheid

Artikelnummer 9E962137
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor staal Ja
Hardmetalen uitvoering Ja
Merk Milwaukee
Model TORCH
Type Demolition Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9E962137
UBB 500572301173
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48008712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.