SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
5V256720
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
Milwaukee SDS-Plus MX4 hamerboren - 4-kanten snijdend
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
5V256720
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
110
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V256720
EAN
4002395368921
UBB
500513620079
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932352011