SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
4V596319
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
Milwaukee SDS-Max MX4 hamerboren - 4-kanten snijdend
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
4V596319
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
520
Diameter boor (mm)
22
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HM
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V596319
EAN
4002395374274
UBB
500513734185
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932352769