Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
7J604281
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
Milwaukee Haakse slijper AGV13-125XSPDE
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
7J604281
Nom. opgenomen vermogen (W)
1250
Machinegewicht (kg)
2.5
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
12000 - 12000
Merken
Milwaukee
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
Nom. opgenomen vermogen (W)
1250
Machinegewicht (kg)
2.5
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
12000 - 12000
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AGV 13-125 XSPDE
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J604281
EAN
4002395140794
UBB
500650593675
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933451578