Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
4Z108542
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 15-150 XC
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
4Z108542
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
150
Nullasttoerental (1/min)
9000 - 9000
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
150
Nullasttoerental (1/min)
9000 - 9000
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AGV 15-150 XC
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z108542
EAN
4002395244164
UBB
500513547157
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933433250