text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18™ 3-standen Heavy Duty SDS-plus FIXTEC™ boorhamer


Artikelnummer 8Q833197
Nom. spanning (V) 18
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4200
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4200
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3832
HS- en goederencode
Model HD18 HX-0
Type Cordless Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q833197
EAN 4002395239689
UBB 500513623792
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933408320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.