text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Promat Machinetap DIN 374B M16x1 mm HSS-Co 6H

Artikelnummer 9B644538
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 16
Sleutelvierkant (mm) 9

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 16
Sleutelvierkant (mm) 9
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9B644538
EAN 4015448609285
UBB 500583736433
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867232
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.