text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschaar 2mm Meer-componentengreep 160mm Lengte


Staaldraadknipper Speciaal geoptimaliseerd voor het nauwkeurig knippen van bandenkoord, staalkabels tot Ø 2 mm en kabels tot Ø 2 mm. Ergonomisch dankzij lichtgewicht ontwerp en praktische openingsbeperking. Compact formaat, laag gewicht, hoog prestatieniveau. Gemaakt voor intensief gebruik: bijzonder duurzaam en licht met slechts 175 g. Tot 30% minder f

Artikelnummer 7Z713682
Totale lengte (mm) 168
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 168
Merk Knipex

Omschrijving

Staaldraadknipper Speciaal geoptimaliseerd voor het nauwkeurig knippen van bandenkoord, staalkabels tot Ø 2 mm en kabels tot Ø 2 mm. Ergonomisch dankzij lichtgewicht ontwerp en praktische openingsbeperking. Compact formaat, laag gewicht, hoog prestatieniveau. Gemaakt voor intensief gebruik: bijzonder duurzaam en licht met slechts 175 g. Tot 30% minder fysieke inspanning in vergelijking met kabelscharen van dezelfde lengte. Dubbel gemonteerd doosscharnierontwerp voor hoge stabiliteit. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Comfortabel werken dankzij openingsveer. Beveiligd door vergrendeling tijdens transport. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit staalkabel (diameter): Ø 2,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z713682
EAN 4003773082422
UBB 500700733040
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 95 62 160 TC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.